チップ CNMG-37

チップ CNMG-37 - タンガロイ
材質T9225寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1.00~4.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.40内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758127CNMG120408-37 T9225
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする