タンガロイ
チップ CPMT-TSF
材質
AH8015
寸法L(mm)
9.70
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.75~2.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.10~0.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758425
CPMT09T304-TSF AH8015
0.40
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758434
CPMT09T308-TSF AH8015
0.80
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください