タンガロイ
チップ DCMT-TM
材質
AH8015
寸法ap(mm)
0.25~3.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.06~0.23
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758468
DCMT070202-TM AH8015
7.80
2.38
2.80
0.2
6.350
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758477
DCMT070204-TM AH8015
7.80
2.38
2.80
0.4
6.350
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758486
DCMT070208-TM AH8015
7.80
2.38
2.80
0.8
6.350
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758495
DCMT11T304-TM AH8015
11.60
3.97
4.40
0.4
9.525
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758504
DCMT11T308-TM AH8015
11.60
3.97
4.40
0.8
9.525
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください