タンガロイ
チップ DNMG*E-TM
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758644
DNMG110404E-TM AH120
AH120
0.4
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758653
DNMG110404E-TM AH8015
AH8015
0.4
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758669
DNMG110408E-TM AH120
AH120
0.8
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758678
DNMG110408E-TM AH8015
AH8015
0.8
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758687
DNMG110412E-TM AH120
AH120
1.2
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758696
DNMG110412E-TM AH8015
AH8015
1.2
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください