タンガロイ
チップ IR/L-55
ピッチ(mm)
0.5~1.25
勝手
R
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
インサートサイズ
山数
寸法IC(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759308
06IRA55 GH330
GH330
6
48~20
4
0.5
0.5
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759317
08IRA55 AH725
AH725
8
48~16
5
0.7
0.6
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください