タンガロイ
チップ IR/L-60
ピッチ(mm)
0.5~1.5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDY(mm)
0.6
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
山数
インサートサイズ
寸法IC(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759326
06IRA60 GH330
GH330
48~20
6
4
0.6
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759335
08IRA60 AH725
AH725
48~16
8
5
0.7
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください