タンガロイ
チップ JXPS16R/L-F
材質
SH725
最大突切り径(mm)
16
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.5±0.025
寸法CDX(mm)
8.5
寸法INSL(mm)
14.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759466
JXPS16R15F SH725
R
¥
20,300
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759475
JXPS16L15F SH725
L
¥
20,300
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください