タンガロイ
チップ SCMT-CM
材質
T505
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759728
SCMT09T304-CM T505
0.4
9.525
3.97
4.4
¥
12,500
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759737
SCMT09T308-CM T505
0.8
9.525
3.97
4.4
¥
12,500
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759746
SCMT120404-CM T505
0.4
12.7
4.76
5.5
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759755
SCMT120408-CM T505
0.8
12.7
4.76
5.5
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください