曜日別特売

チップ SGN

チップ SGN - タンガロイ
材質BX360寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法CW(mm)
シートサイズ
寸法INSL(mm)
寸法h(mm)
切削速度(m/min)
切削送り(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51694310SGN200-020-S1ケース(2個)2±0.025220550~1200.03~0.08
62,000
49,990
54,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694319SGN300-020-S1ケース(2個)3±0.025320550~1200.03~0.08
65,500
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694328SGN400-020-S1ケース(2個)4±0.025420550~1200.03~0.08
69,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694337SGN500-020-S1ケース(2個)5±0.0255255.550~1200.03~0.08
76,500
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
51694346SGN200-020-H1ケース(2個)2±0.025220540~1000.03~0.06
62,000
49,990
54,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694355SGN300-020-H1ケース(2個)3±0.025320540~1000.03~0.06
65,500
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694364SGN400-020-H1ケース(2個)4±0.025420540~1000.03~0.06
69,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
51694380SGN500-020-H1ケース(2個)5±0.0255255.540~1000.03~0.06
76,500
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759764SGN200-020-S BX3601個2±0.025220550~1200.03~0.08
11,500
取扱い終了
返品不可
70759773SGN300-020-S BX3601個3±0.025320550~1200.03~0.08
12,100
取扱い終了
返品不可
70759789SGN400-020-S BX3601個4±0.025420550~1200.03~0.08
12,900
取扱い終了
返品不可
70759798SGN500-020-S BX3601個5±0.0255255.550~1200.03~0.08
14,200
取扱い終了
返品不可
70759807SGN200-020-H BX3601個2±0.025220540~1000.03~0.06
11,500
取扱い終了
返品不可
70759816SGN300-020-H BX3601個3±0.025320540~1000.03~0.06
12,100
取扱い終了
返品不可
70759825SGN400-020-H BX3601個4±0.025420540~1000.03~0.06
12,900
取扱い終了
返品不可
70759834SGN500-020-H BX3601個5±0.0255255.540~1000.03~0.06
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする