曜日別特売

チップ TCL18R

チップ TCL18R - タンガロイ
材質AH7025勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5内容量1箱(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760148TCL18R150-010 AH70250.11.5±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760157TCL18R150-020 AH70250.21.5±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760166TCL18R200-010 AH70250.12±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760175TCL18R200-020 AH70250.22±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760184TCL18R300-010 AH70250.13±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760193TCL18R300-020 AH70250.23±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760209TCL18R300-030 AH70250.33±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760218TCL18R175-020 AH70250.21.75±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760227TCL18R250-030 AH70250.32.5±0.02
19,050
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする