チップ TCMT-TM

チップ TCMT-TM - タンガロイ
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760263TCMT110204-TM AH801511.002.382.800.46.350
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760279TCMT110208-TM AH801511.002.382.800.86.350
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760288TCMT16T304-TM AH801516.503.974.400.49.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760297TCMT16T308-TM AH801516.503.974.400.89.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする