タンガロイ
チップ TCMT-TSF
材質
AH8015
寸法ap(mm)
0.75~2.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.10~0.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760306
TCMT110204-TSF AH8015
11.00
2.38
2.80
0.4
6.350
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760315
TCMT110208-TSF AH8015
11.00
2.38
2.80
0.8
6.350
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760324
TCMT16T304-TSF AH8015
16.50
3.97
4.40
0.4
9.525
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760333
TCMT16T308-TSF AH8015
16.50
3.97
4.40
0.8
9.525
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください