タンガロイ
チップ TNMGR/L-S
材質
T9215
寸法L(mm)
16.50
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
1.00~4.00
寸法ft(mm)
0.20~0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760437
TNMG160404L-S T9215
0.4
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760446
TNMG160408L-S T9215
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760455
TNMG160408R-S T9215
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください