チップ TPMT-TSF

チップ TPMT-TSF - タンガロイ
材質AH8015寸法L(mm)11.00寸法IC(mm)6.350寸法S(mm)3.81寸法D1(mm)3.40寸法ap(mm)0.75~2.50寸法ft(mm)0.10~0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760665TPMT110304-TSF AH80150.4
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760674TPMT110308-TSF AH80150.8
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする