タンガロイ
チップ VBMT-PF
材質
T9225
寸法L(mm)
11.20
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
寸法ap(mm)
0.20~1.50
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法ft(mm)
0.08~0.25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760778
VBMT110308-PF T9225
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください