タンガロイ
チップ WNMG-TH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
コーナー半径(mm)
寸法L(mm)
寸法ap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761225
WNMG080408-TH AH8015
AH8015
-
-
-
-
0.8
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761234
WNMG080408-TH T515
T515
0.8
12.7
4.76
5.16
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761243
WNMG080412-TH AH8015
AH8015
-
-
-
-
1.2
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761259
WNMG080412-TH T515
T515
1.2
12.7
4.76
5.16
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761268
WNMG080416-TH AH120
AH120
1.60
12.700
4.76
5.16
-
8.70
3.00~6.00
0.30~0.60
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761277
WNMG080416-TH AH8015
AH8015
-
-
-
-
1.6
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761286
WNMG080416-TH T515
T515
1.6
12.7
4.76
5.16
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください