タンガロイ
チップ WNMG-ZM
材質
T9205
寸法L(mm)
8.70
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
0.70~2.00
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.20~0.50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761356
WNMG080412-ZM T9205
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください