チップ YNMG-ZF

チップ YNMG-ZF - タンガロイ
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70761408YNMG160404-ZF AH8015AH80150.40.20
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761417YNMG160408-ZF AH8015AH80150.80.20
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761426YNMG160404-ZF T9215T92150.40.2
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761435YNMG160408-ZF T9215T92150.80.2
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする