タンガロイ
チップ YNMG-ZM
形状
多角形25°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)
2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.7
最小送り(mm)
0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70761444
YNMG160404-ZM AH8015
AH8015
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761453
YNMG160408-ZM AH8015
AH8015
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761469
YNMG160408-ZM T9215
T9215
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください