曜日別特売

チップ YWMT-ZF

チップ YWMT-ZF - タンガロイ
材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70761478YWMT11T202-ZF AH80154.6790.2
13,300
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761487YWMT11T204-ZF AH80154.6790.4
13,300
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761496YWMT16T302-ZF AH80157.0180.2
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761505YWMT16T304-ZF AH80157.0180.4
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761514YWMT16T308-ZF AH80157.0180.8
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする