曜日別特売

ドリルヘッド DMF

ドリルヘッド  DMF - タンガロイ
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法CHW(mm)0.4内容量1個(2個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
ポケット寸法(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70761873DMF100 AH9130101.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761889DMF101 AH913010.11.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761898DMF103 AH913010.31.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761907DMF104 AH913010.41.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761916DMF105 AH913010.51.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761925DMF106 AH913010.61.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761934DMF107 AH913010.71.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761943DMF108 AH913010.81.17104.7210
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761959DMF110 AH9130111.25114.911
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761968DMF115 AH913011.51.25114.911
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761977DMF117 AH913011.71.25114.911
20,400
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761986DMF120 AH9130121.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761995DMF121 AH913012.11.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762004DMF122 AH913012.21.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762013DMF123 AH913012.31.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762029DMF124 AH913012.41.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762038DMF125 AH913012.51.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762047DMF126 AH913012.61.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762056DMF127 AH913012.71.26125.2112
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762065DMF130 AH9130131.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762074DMF131 AH913013.11.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762083DMF133 AH913013.31.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762099DMF135 AH913013.51.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762108DMF137 AH913013.71.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762117DMF138 AH913013.81.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762126DMF139 AH913013.91.28135.5313
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762135DMF140 AH9130141.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762144DMF141 AH913014.11.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762153DMF142 AH913014.21.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762169DMF143 AH913014.31.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762178DMF144 AH913014.41.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762187DMF145 AH913014.51.31145.9614
21,600
17,396
19,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762196DMF150 AH9130151.35156.4315
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762205DMF152 AH913015.21.35156.4315
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762214DMF155 AH913015.51.35156.4315
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762223DMF157 AH913015.71.35156.4315
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762239DMF158 AH913015.81.35156.4315
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762248DMF160 AH9130161.39166.8416
23,800
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762257DMF161 AH913016.11.39166.8416
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762266DMF165 AH913016.51.39166.8416
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762275DMF167 AH913016.71.39166.8416
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762284DMF170 AH9130171.4177.1517
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762293DMF175 AH913017.51.4177.1517
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762309DMF179 AH913017.91.4177.1517
28,000
21,960
24,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762318DMF180 AH9130181.42187.4518
28,000
21,960
24,156(税込)
当日出荷
70762327DMF185 AH913018.51.42187.4518
33,000
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762336DMF190 AH9130191.44197.7919
33,000
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762345DMF195 AH913019.51.44197.7919
33,000
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762354DMF198 AH913019.81.44197.7919
33,000
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする