ドリルヘッド DMH

ドリルヘッド  DMH - タンガロイ
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(2個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法LPR(mm)
寸法PL(mm)
ポケット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70762363DMH100 AH9130106.11.4710
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762379DMH103 AH913010.36.11.5210
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762388DMH105 AH913010.56.11.5610
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762397DMH108 AH913010.86.11.6210
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762406DMH110 AH9130116.51.6711
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762415DMH115 AH913011.56.51.7611
19,480
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762424DMH120 AH9130126.81.8212
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762433DMH125 AH913012.56.81.9112
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762449DMH126 AH913012.66.81.9312
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762458DMH130 AH9130137.41.9613
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762467DMH133 AH913013.37.42.0113
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762476DMH135 AH913013.57.42.0513
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762485DMH137 AH913013.77.42.0913
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762494DMH138 AH913013.87.42.1113
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762503DMH139 AH913013.97.42.1213
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762519DMH140 AH91301482.1214
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762528DMH142 AH913014.282.1614
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762537DMH145 AH913014.582.2114
20,600
15,996
17,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762546DMH150 AH9130158.52.2715
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762555DMH152 AH913015.28.52.3115
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762564DMH155 AH913015.58.52.3615
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762573DMH160 AH9130169.12.4216
22,600
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762589DMH165 AH913016.59.12.5116
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762598DMH170 AH9130179.72.5917
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762607DMH175 AH913017.59.72.6817
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762616DMH180 AH91301810.32.7318
26,800
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762625DMH185 AH913018.510.32.8218
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762634DMH190 AH91301910.82.8819
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762643DMH194 AH913019.410.82.9519
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70762659DMH195 AH913019.510.82.9719
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする