曜日別特売

ドリルヘッド SMP

ドリルヘッド  SMP - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
ポケット寸法(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70763115SMP200 AH7255.7203.11209.7
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763124SMP205 AH7255.720.53.220.59.7
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763133SMP210 AH7255.7213.29219.7
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763149SMP215 AH7255.721.53.38219.7
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763158SMP220 AH7256.2223.422210.5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763167SMP223 AH7256.222.33.472210.5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763176SMP225 AH7256.222.53.512210.5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763185SMP230 AH7256.223.53.62310.5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763194SMP235 AH7256.223.53.692310.5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763203SMP240 AH7256.7243.732410.8
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763219SMP245 AH7256.724.53.822410.8
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763228SMP247 AH7256.724.73.862410.8
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763237SMP250 AH7256.7253.912510.8
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70763246SMP255 AH7256.725.542510.8
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする