先端交換式ヘッド VBO short

先端交換式ヘッド VBO short - タンガロイ
材質AH715寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法APMX(mm)
寸法RE(mm)
寸法PRFA(°)
接続ねじ
寸法LF(mm)
適合スパナ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767297VBO100L08.0R250-4S06 AH715109.780.870.8S0613KEYV-S0610
23,400
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767306VBO120L09.0R300-4S08 AH7151211.791.271.6S0816.5KEYV-S0815
31,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767315VBO160L13.0R400-4S10 AH7151615.3131.670.3S1020.5KEYV-S1028
49,000
39,960
43,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする