タンガロイ
先端交換式ヘッド VCA-04,06
材質
AH715
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
1.95
寸法APMX(mm)
4
寸法DCX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
10
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
0
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767324
VCA100L04.0A45-04S06 AH715
¥
16,320
¥
13,996
¥
15,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください