タンガロイ
先端交換式ヘッド VCW-02
材質
AH715
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
11.8
寸法CF(mm)
2
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
9.3
寸法NOF(mm)
2
寸法FHA(°)
0
寸法APMX2(mm)
1.2
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767367
VCW118L05.0A45-02S06 AH715
¥
19,280
¥
17,396
¥
19,136
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください