タンガロイ
先端交換式ヘッド VED/VEE-04
材質
AH715
接続ねじ
S05
寸法LF(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7
寸法DC(mm)
6
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
7.7
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
45
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767376
VEE060L05.0R00-04S05 AH715
¥
11,940
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください