タンガロイ
先端交換式ヘッド VED/VEE-08,-10
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
8
寸法FHA(°)
30
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767385
VED160L12.0R10-08S10 AH715
¥
39,800
¥
33,960
¥
37,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください