タンガロイ
先端交換式ヘッド VST-3
材質
AH735
接続ねじ
S06
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3±0.02
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
17.7
寸法CDX(mm)
3.8
寸法NOF(mm)
3
寸法FHA(°)
0
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767403
VST177W3.00R020-3S06 AH735
¥
11,460
¥
9,396
¥
10,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください