タンガロイ
先端交換式ヘッド VST-4,6
材質
AH735
接続ねじ
S08
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
21.7
寸法CDX(mm)
4.5
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
0
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767419
VST217W2.50R020-4S08 AH735
2.5±0.02
¥
13,740
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767428
VST217W3.00R020-4S08 AH735
3±0.02
¥
12,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください