タンガロイ
先端交換式ヘッド VTB-06
材質
AH735
接続ねじ
S10
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6±0.02
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
25
寸法CDX(mm)
4.3
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
0
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767437
VTB250W6.00R04-06S10 AH735
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください