万丈
ハンカチ額25角
定番ハンカチがぴったり25角サイズ ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム
仕様
縦のみ・掛け置き兼用
その他
壁掛用金具・スタンド・吊り紐付
サイズ
25角サイズ
質量(g)
360
外寸(mm)
281×281
内寸(mm)
250×250
窓寸法(縦×横)(mm)
240×240
適合厚さ(mm)
ハンカチの厚さは3mmまで収納可能
パッケージ
かぶせ箱(白箱)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70747058
106042
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
70747067
106043
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70747076
106386
ナチュラル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
70747085
106387
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください