曜日別特売

ハンカチ額50角

ハンカチ額50角 - 万丈ハンカチ額50角 - 万丈ハンカチ額50角 - 万丈ハンカチ額50角 - 万丈ハンカチ額50角 - 万丈
(2件のレビュー)

大判ハンカチが飾れる50角 ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム

仕様縦のみ・掛けのみその他壁掛用金具・吊り紐付サイズ50角サイズ質量(g)920外寸(mm)531×531内寸(mm)500×500窓寸法(縦×横)(mm)490×490適合厚さ(mm)ハンカチの厚さは3mmまで収納可能パッケージかぶせ箱(白箱)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70747094106044ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70747103106045ブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70747119106388ナチュラル
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70747128106389ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70747128
2024-04-08
用途: 店舗の売り場パネル用
卸売・小売業

シンプルなデザインなので、中に入れるデザインが映えてよく購入しています。
商品の改善点は特にありませんが、もう少し安いとありがたいです。

2022-11-01
用途: 刺繍をした布を入れて飾ります
その他業種

値段の割にすごい良い感じに作品(刺繍)を入れて飾ることができて満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする