万丈
アンティークBOX2L 1001CA
(2件のレビュー)
立体物も収納できる、アンティーク調ボックスフレーム
仕様
掛け置き兼用
その他
壁掛用金具・吊ひも付
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂(2枚入り)
寸法(mm)
裏板:178×127
色
キャメル
質量(g)
380
有効内寸(mm)
168×118×30
外寸(mm)
209×157×45
適合サイズ
2L判
柄
デコラティブ
パッケージ
かぶせ箱(白箱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70747155
106-345
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください