協和紙工
らくがきノートB5 タテ型 40枚
B5・40枚タイプ!40枚
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
175×247
サイズ
B5
形態
包装:無
アズワン品番
64-9638-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70747173
3099
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください