曜日別特売

お絵かきましかくアルバム

お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきましかくアルバム - アーテック[学校教材・教育玩具]

写真が288枚収納できる!表紙をデコレーションして世界にひとつだけのオリジナルアルバムがつくれる!水彩絵の具・クレヨン・油性マーカー・水彩マーカー・色えんぴつが使用できる!大容量288枚収納

セット内容本体×1材質クラフト紙、PP寸法(mm)210×305×厚23、ましかく:89×89形態包装:OPP袋アズワン品番64-9640-48ページ数48(288枚収納)面数6面(2列3段)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707472685444
オープン
1,055
1,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする