曜日別特売

カラーけん玉 赤

カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーけん玉 赤 - アーテック[学校教材・教育玩具]

着色済みの皿で狙いを定めやすいけん玉
昔ながらのスタンダードなタイプのけん玉です。お皿の部分が着色されているので、狙いを定めやすくなっています。
材質:けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン。サイズ:68×175mm(玉:Φ54mm、ひもの長さ:約47cm)

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)68×175寸法(Φmm)玉:54形態包装:ネット入適合年齢(歳)3紐長(cm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707475486915
オープン
682
750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする