アーテック[学校教材・教育玩具]
3D合金メダル エンジョイアニマル
高級感たっぷりの金属製メダル!金属製
材質
亜鉛合金
長さ(mm)
リボン:870
寸法(Φ×mm)
本体:約60×厚み約5
形態
包装:エアキャップ袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70747749
6950
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください