どこでも楽しめるアニマルダーツかわいい動物たちがデザインされた楽しいダーツゲームです。壁にかけたり、手に持ったりしてどこでも遊べます。面ファスナー付きのボールが2個付属し、安全に楽しむことが可能です。また、点数が記載されているので、家族や友達と競い合いながらスコアを競う楽しさも子どもから大人まで夢中になれるおもちゃです。材質:ポリエステル、スポンジ、ゴム、PP、ナイロン。サイズ:的:約Φ180×25mm、ボール:Φ34mm。セット内容:本体×1、ボール×2