アーテック[学校教材・教育玩具]
花束フェルトフレーム
壁にもかけられるフェルトの花束フレーム!L判写真が入る!
材質
ポリエステル(フェルト)、紙
寸法(mm)
190×130×10
寸法(cm)
作画:13×9
形態
包装:PP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748038
6995
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください