クリスマスお弁当づくり

クリスマスお弁当づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスお弁当づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスお弁当づくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

人気のお弁当づくりのクリスマスバージョン
お箸を使っておかずをつめて、自分だけのお弁当作りができるおもちゃです。トナカイやサンタなどクリスマスバージョンのかわいいおかずがいっぱいです。お子様のお箸の練習にもおすすめです。
材質:おかずシート:EVA、おかずシール:紙、お弁当箱シート;紙、おはし:メラミン。サイズ:本体:240×150×7mm、シール:240×150mm、お弁当箱:190×132mm、箸(長さ):160mm。セット内容:おかずシート×1、おかずシール×1、お弁当箱シート×1、おはし×1

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。材質本体:EVA、シール・お弁当箱:紙、箸:メラミン幅(mm)本体:240×150×7、シール:240×150、お弁当箱:190×132、箸(長さ):160形態包装:PP袋入適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707481177149
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする