曜日別特売

布製ソフトスキップ エンジョイ

布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]布製ソフトスキップ エンジョイ - アーテック[学校教材・教育玩具]

室内でも遊べる布製のやわらかスキップ!表・裏で顔が違うよ!

材質ポリエステル、POM、PP、ゴム寸法(mm)ひも:600寸法(Φmm)ボール:85適合年齢(歳)3内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※実際の商品と色味が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707481447163
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする