アーテック[学校教材・教育玩具]
なかよしボーリングセット
(1件のレビュー)
かわいい動物のシールを貼ってボーリングをしよう
材質:PE。サイズ:ピン:Φ48×150mm、ボール
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
材質
PE
寸法(Φmm)
ボール:72
寸法(Φ×mm)
ピン:48×150
形態
包装:OPP袋入
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748153
7165
オープン
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください