曜日別特売

ドキドキラビリンスすごろく

ドキドキラビリンスすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキラビリンスすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキラビリンスすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキラビリンスすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキラビリンスすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

不思議なラビリンスに挑戦して宝を持って脱出しよう
途中でコースが変化する リバーシブル仕様でコースのバリエーションが楽しめる
材質:ゲームタイル・型抜きカード台紙:紙,コマ:PS,サイコロ:MS。サイズ:ゲームタイル:200×180mm×3、200×120mm×1、200×50mm×1。セット内容:ゲームタイル×5、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲームタイル×5、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4材質ゲームタイル・型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲームタイル:200×180×3、200×120×1、200×50×1、型抜きカード台紙:200×180、サイコロ:10×10×10、コマ:16×30形態包装:ヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707481787176
オープン
73
80(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする