曜日別特売

なかよしバスブロック

なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしバスブロック - アーテック[学校教材・教育玩具]

大きなバスをひっぱったりかたちあわせをしよう
材質:PP。サイズ:バス:210×120×105mm、ひも:約Φ3×600mm、ブロック(1ピース):約40×40×40mm。セット内容:バス×1、ブロック×6

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容バス×1、ブロック×6材質PP寸法(mm)バス:210×120×105、ブロック(1ピース):約40×40×40寸法(Φ×mm)約3×600形態包装:ネット入適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707481877179
オープン
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする