アーテック[学校教材・教育玩具]
ループ付タオル 手洗い上手
(1件のレビュー)
かわいいくまと一緒に手洗いを目で見てマスター
ループと名前タグ付でなくしにくい
材質:綿。サイズ:約200×200mm
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(mm)
200×200
形態
包装:OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748205
7274
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください