ビッグバルーン

ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグバルーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

みんなで楽しむ大迫力のビッグバルーン
ビッグバルーンは、運動会やレクリエーションで大人気の大きなバルーンです。直径約5.6mのビッグサイズで、みんなで楽しく遊べます。使わないときはたたんでコンパクトに収納できるバッグ付きなので、持ち運びもラクラク。学校や地域のイベントにぴったりのアイテムです。
材質:ポリエステル。サイズ:本体:Φ5600mm、収納袋:300×400mm(持ち手含まない)。セット内容:本体×1、収納袋×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質95gポリエステル寸法(mm)収納袋:300×400(持ち手含まない)径(Φmm)【本体】5600形態包装:1pcs/ポリ袋適合年齢(歳)3内容量1個
注意
色や色の配列は変更になる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707482667306
オープン
10,891
11,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする