曜日別特売

おさんぽトコトコあひる

おさんぽトコトコあひる - アーテック[学校教材・教育玩具]おさんぽトコトコあひる - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいあひると楽しくおさんぽ!中央の玉を回しながら歩くよ!

セット内容本体×1材質プラスチック寸法(mm)本体:150×125×90寸法(Φ×mm)ひも:2.4x長さ550形態包装:OPP適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707482757307
オープン
464
510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする