曜日別特売

カシャカシャ布絵本(数字)

カシャカシャ布絵本(数字) - アーテック[学校教材・教育玩具]カシャカシャ布絵本(数字) - アーテック[学校教材・教育玩具]

触るとカシャカシャ音が鳴るバスブックで数字の学習!フックにかけられる!

セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)100×100×厚20形態包装:PEページ数12適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707482847308
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする