アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトラトルボール
やわらか素材のラトルボールで手先を動かす遊びができる!
セット内容
本体×1
材質
プラスチック
寸法(Φmm)
95
形態
包装:OPP
適合年齢(歳)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748415
7330
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください